Prix : 2,10 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Stanley® mini de lame de grattoir avec lame 28, 100-1
Construction de fort impact de corps en plastique. Lame inverse pour le stockage en toute sécurité. Jaune haute visibilité, il est facile de trouver dans une boîte à outils. Changement de lame rapide. Grattoir supprime peinture, colle, mastic ou adhésifs de verre, tuiles, murs, planchers ou autres surfaces lisses. Fonctionne avec ces lames de rasoir de Stanley® standards (11-515, 28-510). Lame de rasoir inclus (28-510) : 1. Lame de Positions fixes : 1. Pour une utilisation avec : 11-515, 28-510 DOIT ÊTRE 18 ANS RÉVOLUS POUR ACHETER CE PRODUIT
Poids &Dimensions
- Largeur de lame 1-1/2 po (3,81 cm)
- Largeur 1-1/2 po (3,81 cm)
- Hauteur 350 po (.89 cm)
- Poids 0,04 lbs
- Longueur 2 in (5,08 cm)
- Longueur du manche 1 13/16 en
Détails du produit
- Matériel de poignée Plastique
- Marque Stanley
- Matériau de la lame Poignée en plastique
- Numéro de référence du fabricant 28-100
- Couleur Jaune
- Forme de la lame Bord droit
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pack sécurité Bi-Metal Blade-2088100 Irwin 5
Article nº : B225478
Pas encore évalué
2,99 $
Racloir de plancher Bon, 14-712 8 po, manche ajustable de 39 po à 59 po
Article nº : B607754
Pas encore évalué
77,95 $
Stanley 28-100 mini rasoir fixé lame racleuse
2,1 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires