Prix : 249,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce système unique de Post au-dessus du sol vise à accompagner le numéro d’article dVault DVU0050, protecteur colis Vault. Le système est livré avec des fixations cachées offrant une sécurité supplémentaire et semble propre. Ce système de fixation est facile à monter et s’installe en quelques minutes. Construit à partir de lourds 10-jauge en aluminium avec finition époxy durable polyhammer.
- Sécuriser le post au-dessus du sol pour protecteur colis Vault, numéro de modèle DVU0050
- Attaches cachées inviolables
- Construit en aluminium robuste, 10-jauge
- Finitions durables poudre enduite poly-marteau
- Répond aux normes de service postal des États-Unis
- Fièrement made in USA
Poids &Dimensions
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Profondeur 4 in (10,16 cm)
- Hauteur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Poids 13 lbs (5,91 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Surface montée
- Assemblage requis Oui
- Indicateur de notification N
- Type d’accessoire Post/socle
- Quantité par paquet 2
- Marque dVault
- Série DVU0050PA
- Matériau Aluminium
- Style Conçu pour les boîtes aux lettres DVU0050
- Numéro de référence du fabricant DVU0050PA-3
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications Conforme aux spécifications USPS
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
dVault Top Mount/Above tige pour protecteur colis Vault (DVU0050) DVU0050PA - blanc
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires