Prix : 109,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le TORCH#153; with Carbide Teeth a été conçu pour offrir une durée de vie extrême et une polyvalence inégalée dans les applications de découpe de métaux épais et extrêmes. Cette lame offre une durée de vie jusqu’à 50 fois supérieure à celle des lames standard. Le TORCH#153; avec Carbide Teeth s’attaque à une grande variété de matériaux métalliques allant du tuyau noir et du fer d’angle à la fonte, à l’acier inoxydable et aux alliages à haute résistance. Avoir 25 % de carbure en plus par dent que les autres lames en carbure et une conception de dent optimisée offrent une durée de vie extrême dans les applications de découpe de métal.
- Dents en carbure pour une durée de vie 50X dans un métal épais
- 25 % de carbure en plus par dent pour une durée de vie plus longue
- 7 TPI pour une coupe rapide et efficace dans les métaux épais et extrêmes
- 1 » de haut pour la démolition
- Dents en carbure pour une durée de vie plus longue et une plus grande polyvalence
- Rapide en fonte
- Coupe la fonte, l’acier inoxydable et les alliages à haute résistance.
Poids &Dimensions
- Largeur de lame 1 in (2,54 cm)
- Epaisseur de la lame 0,05 po (.13 cm)
- Longueur de la lame 9 in (22,86 cm)
Détails du produit
- PAS PAR POUCE 7
- Dents par pouce 7
- Quantité par paquet 5
- Application Multi-Matériel
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milwaukee® TORCH #153; avec dents en carbure 7T 9L 5PK
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires