Prix : 849,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Comporte cinq sections avec au-dessus de stockage pour utilisation taille tot. Toutes les surfaces et les dos sont 100 % Healthy Kids contreplaqué avec Healthy Kids Tuff-Gloss™ UV finition. Entièrement assemblé. 36" H x 54" W x 15 D. » Ce produit est GREENGUARD® enfants et écoles certifiées.
Poids &Dimensions
- Profondeur 15 in (38,1 cm)
- Largeur 54 in (137,16 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Poids 88 lbs (40 kg)
Détails du produit
- pays Made in USA
- Configuration 5 de large
- Type de construction Assemblé
- Nombre de compartiments 10
- Marque Modèles bois
- Quantité par paquet 1
- Matériau Contreplaqué
- Style Casier pour enfants
- Numéro de référence du fabricant WD53700
- Couleur Brun
Conformité et certifications
- Certifications GREENGUARD Enfants & écoles agréées
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Casier à 5 sections Tot Designs™ Tot 10, 54 » L x 15"P x 36"H, marron, assemblé
849,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires