3,35 $ ch.
Prix: 40,20 $ / Pkg de 12
Les clients ont également été consultés
Utilisé en électronique et assemblage d’ordinateur, contrôle de la qualité, inspection et Assemblée générale.
Caractéristiques :
- Coquille en polyester tricoté sans couture et élasthanne offrant encore plus de confort, de dextérité des doigts et de respirabilité
- Dos respirant pour un confort
- Les revêtements en polyuréthane reprennent les propriétés de surface de la doublure du gant offrant une adhérence tactile dans des conditions sèches et légèrement huileuses, idéales pour les applications qui nécessitent de la dextérité pour une manipulation précise
- Compatible avec les écrans tactiles
- La coloration haute visibilité rend ce produit très facile à voir
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets
Le polyester est une fibre synthétique qui offre une bonne résistance à l’abrasion et une certaine résistance chimique.
L’élasthanne ajoute du confort et de la respirabilité.
Revêtement : Polyuréthane
Le polyuréthane (PU) est un matériau résistant et éprouvé qui offre une bonne sensibilité tactile grâce à son mince dépôt de matériau. Il s’adapte intimement à plusieurs doublures de gants pour offrir flexibilité, dextérité et sensibilité tactile. Les gants enduits de PU sont parmi les plus couramment utilisés car ils sont polyvalents et offrent un excellent rapport qualité-prix. Les nouveaux revêtements PU à base d’eau offrent une flexibilité accrue et un impact moindre sur le cycle de vie environnemental.
Poignée : Plat
Les revêtements plats prennent les propriétés de surface de la doublure du gant, ce qui entraîne le dépôt mince et moulant du matériau de revêtement. Il en résulte un gant de haute dextérité avec une adhérence tactile dans des conditions sèches et légèrement grasses.
EN 388 2016 Résultats : 3131X
Abrasion: 3
Coupe (test de coupe) : 1
Déchirure: 3
Ponction: 1
Coupe (test TDM-100)
Protection contre les chocs : X
La norme EN 388 est une norme européenne. Le niveau de coupe est déterminé par le nombre de cycles qu’il faut à une lame circulaire tournante, qui est tirée sur le matériau sous un poids constant de 500 grammes, pour couper le tissu. Au fur et à mesure que le nombre de cycles augmente, les cotes du gant augmentent également.
Niveau d’abrasion ANSI : 2
Méthode d’essai : ASTM D3389-10
The ANSI/ISEA 105-2016 standard outlines test methods for abrasion and is scored from 0-6. The ASTM D3389-10 is used for uncoated gloves and the end point (failure) is the number of abrasion cycles when the first thread or yarn is broken. Le plus grand nombre de cycles indique une plus grande résistance à l’abrasion du produit et un niveau d’abrasion ANSI plus élevé.
Poids &Dimensions
- Grip Lisses
- Calibre 13 ga
- Taille TG
Détails du produit
- Matériau de doublure Nylon
- Prix par Douzaine
- Matériau de palme Plongé
- Type Gants enduits
- Quantité par paquet Paires 12
- Marque PIP
- Couverture de revêtement Paume & Doigts
- Matériau Nylon, Polyuréthane
- Numéro de référence du fabricant HVY713SUTS/XL
- usage Embouteillage et Canning, recyclage, fabrication, assemblage
- Couleur Jaune
- Manchette Style Poignet en tricot
- Matériau de revêtement Polyuréthanne
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Kathy
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Panneaux graphiques « Caution Safety Gloves Required », plastique, 7 po l x 10 po H
Article nº : 952821R
Pas encore évalué
16,25 $
Sécurité MCR® BearKat® lunettes de sécurité BK110AF, lentille transparente, UV-AF® anti-buée
Article nº : B2313951
Pas encore évalué
3,14 $
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
Article nº : 708603L
Pas encore évalué
47,52 $
19,00 $
Écran tactile Salut Vis Nylon jaune Shell enduit PU gris Palm manteau, des gants, XL, qté par paquet : 12
3,35 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires