Prix : 1 369,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’ensemble de patio de 3 pièces Hanover® TRADITIONS3PCSW au design traditionnel transforme magnifiquement n’importe quelle cour arrière en une élégante salle à manger extérieure avec sa qualité supérieure et sa sensation de confort profond. Cet ensemble comprend deux profonds coussins fauteuils pivotants et un 32" tour de table de café. Les chaises et la table ont alumnicast les cadres avec profilés en alliage d’aluminium épais avec des parois internes uniquement pris en charge. Ces images resteront rouille gratuite à vie. Même les coussins de couleur champagne sont construits pour durer avec une haute qualité de 100 % polyester enveloppé de mousse de polyuréthane, assurant confort profond tout en conservant sa forme originale complète. Le tissu de ces oreillers et coussins sont également spécifiquement conçu, tissé et traités pour un séchage rapide tout en résistant aux taches et les dommages UV. Cet ensemble est parfait pour accentuer les petits patios et piscine en ménageant de l’espace tout en offrant un confort optimal. Mineur d’assemblage est requis.
Poids &Dimensions
- Poids 89 lbs (40,45 kg)
- Largeur du tableau 32-3/5 po (82,8 cm)
- Capacité de poids 200 lbs (90,91 kg)
- Profondeur du siège 25-4/5 po (65,53 cm)
- Longueur du tableau 32-3/5 po (82,8 cm)
- Épaisseur du siège 3-1/5 po (8,13 cm)
- Largeur du siège 25-2/5 po (64,52 cm)
- Capacité de poids de la chaise 200 lbs (90,91 kg)
- Hauteur de la table 28 in (71,12 cm)
- Longueur du siège 25-4/5 po (65,53 cm)
- Hauteur du siège 16-1/9 po (40,92 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Finir en tête Bronze huilé
- Famille de couleurs de chaise Bronze huilé
- Nombre de pièces 3
- Famille de couleurs de siège Beige
- Type Ensemble Bistro
- Quantité par paquet 3
- Forme Rond
- Matériau du siège Polyester/Mousse de polyuréthane
- Collection Traditions
- Description Plein air Bistro Set w/2 Alumicast pivotant Rockers
- Matériau de table Aluminium
- Matériau du cadre de chaise Aluminium
- Famille de couleurs de plateau de table Brun
- Nombre de sièges 2
- Famille de couleurs d’image Brun
- Marque Hanovre
- Numéro de référence du fabricant TRADITIONS3PCSW
- Couleur Beige
- Matériau de cadre Aluminium
- Finition du cadre Bronze huilé
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
-
Hanovre Traditions Bistro extérieur 3-Piece Set
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Chaise empilable d’extérieur en résine industrielle™ Global, blanc, qté par paquet : 4
Article nº : 695518
Pas encore évalué
439,80 $
989,00 $
Hanover® Traditions 3 Pièces Outdoor Bistro Set
1369,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires