Prix : 119,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 119,95 $ ch.
- Achetez 6-10 115,95 $ ch.
- Acheter 11+ 109,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
BARRICADE DE TRAFIC PORTABLE
UN PANNEAU
Accumule facilement, ensembles en secondes pour diriger le trafic ou limiter l’accès à l’intérieur ou à l’extérieur. Super forte en polyéthylène 42" H x 28" jambes W prennent effet des chocs répétés. De 7-1/2" W x 72 « L x 1-1/8 » planche épaisse possède une feuille réfléchissante haute visibilité des deux côtés. Répond aux normes MUTC.
UN PANNEAU
Accumule facilement, ensembles en secondes pour diriger le trafic ou limiter l’accès à l’intérieur ou à l’extérieur. Super forte en polyéthylène 42" H x 28" jambes W prennent effet des chocs répétés. De 7-1/2" W x 72 « L x 1-1/8 » planche épaisse possède une feuille réfléchissante haute visibilité des deux côtés. Répond aux normes MUTC.
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Hauteur 40 in (101,6 cm)
- Poids 17 lbs (7,73 kg)
- Longueur du panneau 72 in (182,88 cm)
- Longueur 28 in (71,12 cm)
- Hauteur de la bande réfléchissante 8 in (20,32 cm)
- Largeur du panneau 8 in (20,32 cm)
- Réfléchissants Oui
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- À remplir en direct Non
- Type Type I Barricade
- Quantité par paquet 1
- Matériau Polyéthylène
- Bâches Ingénieur qualité
- Famille de couleurs à rayures Orange/blanc
- Matériau du panneau Polyéthylène
- Pliable Non
- Nombre de panneaux 1
- Accepte Barricade Light Oui
- Description 6 ft. Un panneau / deux bâches
- Marque Plasticade produits
- Numéro de référence du fabricant 200A6-EG
- Matériau du cadre de barricade Plastique
- Couleur Blanc
- Emboîtement Non
Garantie
- Garantie 30 jours
Conformité et certifications
- Certifications Conforme aux normes MUTCD
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Plasticade Traffic Barricade A-Frame 6 Ft. Avec 1 rails
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires