Prix : 2 599,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Trailer Spotter 23332 avec insert d’attelage à billes 3-Way est fabriqué pour dépasser tous les règlements ASME B30,2 et OSHA, poudre enduit jaune de sécurité pour une visibilité accrue, preuve chargée et expédiée avec des documents de certification. Made in USA.
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Poids &Dimensions
- Largeur 40 in (101,6 cm)
- Longueur de fourche 30 in (76,2 cm)
- Longueur jusqu’au centre de la balle 39 in (99,06 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Centre de poche de fourche 22-1/2 po (57,15 cm)
- Ouverture de fourche 2-1/2 x 7-1/2 in
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
- Capacité de poids 600 lbs (272,73 kg)
- Poids 135 lbs (61,36 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type 3 Way Ball, 1-7/8 », 2 », 2-5/16 »
- Quantité par paquet 1
- Marque M & W
- Matériau Acier
- Style Récepteur ouverture de 2"
- Numéro de référence du fabricant 23332
- Couleur Jaune
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
Spotter remorque M&W avec balle 3-Way pour 30"L Forks - 600 Lb de capacité
2599,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires