Prix : 605,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
PANNEAU PIED PLIANT SÉMINAIRE TABLES
60 "x 18" réglable en hauteur Table pliante
Haute pression séminaire tables caractéristique une conception de jambe unique panneau ajouté apparence et rigidité. Idéal pour une utilisation dans les bureaux, écoles, églises, ainsi que, services alimentaires et des environnements commerciaux. Plateau de table est faite avec un dessus en stratifié haute pression sur 3/4" haute densité particulaire Conseil core et backer feuille. Table a bordure de moule en T pour la sécurité. jambes en acier 1 "x 2" sont renforcés avec un tablier en acier de 1-5/8". Jambes plier facilement avec un mécanisme de couteau-Lock qui est attaché à la patte arrière. Jambes sont non-troubler des patins de sol en nylon. Les Tables de hauteur réglables offrent 22" 30" hauteur réglable par incréments de 1".
60 "x 18" réglable en hauteur Table pliante
Haute pression séminaire tables caractéristique une conception de jambe unique panneau ajouté apparence et rigidité. Idéal pour une utilisation dans les bureaux, écoles, églises, ainsi que, services alimentaires et des environnements commerciaux. Plateau de table est faite avec un dessus en stratifié haute pression sur 3/4" haute densité particulaire Conseil core et backer feuille. Table a bordure de moule en T pour la sécurité. jambes en acier 1 "x 2" sont renforcés avec un tablier en acier de 1-5/8". Jambes plier facilement avec un mécanisme de couteau-Lock qui est attaché à la patte arrière. Jambes sont non-troubler des patins de sol en nylon. Les Tables de hauteur réglables offrent 22" 30" hauteur réglable par incréments de 1".
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
- Hauteur 22 à 30 pouces
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Pied en T
- Description Table de séminaire
- Type Table de séminaire
- Top Matériel Lamelles
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Correll
- Style Hauteur réglable
- Famille top color Gris
- Numéro de référence du fabricant SPA1860PX-15
- Forme Rectangle
- Matériau de cadre Acier
- Roulettes Non
- Pliable Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Correll séminaire Table - réglable en hauteur - 18 "x 60 » pliante gris granit
605,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires