Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

RIB® transformateur TR50VA004, 50VA, 480/277/240/120-24V, double Hub, pied Mont, disjoncteur

RIB® transformateur TR50VA004, 50VA, 480/277/240/120-24V, double Hub, pied Mont, disjoncteur

Article nº : WBB1034526

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 85,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

RIB® transformateur TR100VA001, 100VA, 120-24V, simple Hub, pied Mont, disjoncteur

RIB® transformateur TR100VA001, 100VA, 120-24V, simple Hub, pied Mont, disjoncteur

RIB® transformateur TR20VA004, 20VA, 277/240/208/120-24V, double Hub, pied Mont

RIB® transformateur TR20VA004, 20VA, 277/240/208/120-24V, double Hub, pied Mont

Transformateurs, allant de 20VA à 375VA sont pied et/ou moyeu monté. Ils sont disponibles avec des hubs filetées simples ou doubles. Certains sont pied monté uniquement. La plupart sont listés UL ou composant reconnus par UL, et beaucoup sont classe 2. Plusieurs transformateurs sont équipés d’un disjoncteur. Câbles en tirebouchon sont standards sur tous les modèles et jusqu'à 9,5" de longueur. Tous les transformateurs utilisent construction split-canette.

Poids &Dimensions

  • Largeur 2,525 po (6,41 cm)
  • Longueur 3,475 po (8,83 cm)
  • Hauteur 3 in (7,62 cm)
  • Taille du fil 8 Typique avec 0,5 Strip in

Détails du produit

  • Température de fonctionnement -30° 140° f
  • Tension 480/277/240/120-24 V
  • Plage d’humidité 45-95 % (sans condensation)
  • Description Transformateur
  • Ampérage 50 A
  • Hub Style Double
  • Cote de fil 600 V
  • Marque CÔTES
  • Numéro de référence du fabricant TR50VA004

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications Listé UL
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
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
  • Reviewer : ALAN

    Date de : Avril 03, 2020

    Excellent produit!!
    Votre commentaire :
    Grand produit, fonctionne parfaitement!!
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
RIB® transformateur TR50VA004, 50VA, 480/277/240/120-24V, double Hub, pied Mont, disjoncteur

RIB® transformateur TR50VA004, 50VA, 480/277/240/120-24V, double Hub, pied Mont, disjoncteur

Article nº : WBB1034526