Prix : 375,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le kit de chaîne de montage modèle 2102-0-01 distribue charge de toit toit Ford, attaches pour montage dans à faible, moyenne et toit vans Transit van rapide et sécurisé. Supports de montage rack van fixer rapidement et facilement au profilé en aluminium léger. Distribue les charges de toit toit Ford Transit, points d’ancrage. Spécialement conçu pour Ford Transit low-. vans de moyenne et haute toiture avec po 130 148 po ou 148 à empattements prolongées. Simplifie l’installation de rack échelle sur nouvelles fourgonnettes Ford Transit sans ajouter des trous. Construction en aluminium de poids léger maximise la capacité de charge de toit. Comprend le matériel de montage de toit.
Poids &Dimensions
- Largeur 102 in (259,08 cm)
- Hauteur 3/4 en
- Poids 15 lbs (6,82 kg)
- Longueur 1-1/2 po (3,81 cm)
Détails du produit
- Type Transport en commun
- Marque Weather Guard
- Description Profilé de fixation Kit
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 2102-0-01
- À utiliser avec l’année/la fabrique/le modèle Ford Transit
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Canal météo garde Transit montage Kit, 102"- 2102-0-01
375,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires