Prix : 22,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Surface en polypropylène mat/mat Fine.03 / diagonale des coins coupés
- Ajustements ronds et carrés post rayonnage
- Translucide, permet de lumière à travers
- Économique
- Belle surface
- Petits articles empêche de tomber à travers les fils du plateau
- Idéal pour une tablette inférieure réduire la poussière
- L’eau et résistant aux produits chimiques
- Recyclables
- Idéal pour les applications légères
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 1/33 en
- Poids 0,88 lbs (.4 kg)
Détails du produit
- Type Tablette
- Type d’accessoire Doublures de plateau
- Marque Chadko
- Quantité par paquet 1
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant GSM 11
- Couleur Translucide
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Ce matériau peut être coupé et si oui quel outil est nécessaire ? J’ai l’intention d’utiliser des crochets S pour mettre (2) 14 x 30 x 60 rayonnage unités-by-side et à chaque niveau du rayonnage, plutôt que d’utiliser (2) 14 x 30 doublures, j’aimerais utiliser (1) doublure 14 x 60 pour faire une tablette plus continue, mais de faire que je vais avoir besoin de couper le liner pour accueillir les centre de messages .
Question posée par : Diane, 07, 2017 janvier
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Diane, oui, les revêtements peuvent être coupés avec des ciseaux de cuisine ou un couteau. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 60 po L x 14 po P, translucide
22,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit