Prix : 135,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
EMI présente sa gamme de produits Think Pink en introduisant le Trauma Pac™ en rose ! Avec son stéthoscope rose, ses gants, ses instruments et son sac, ce kit est idéal pour le 1e répondant. Trauma Pac™ Pink contient tous les composants de base essentiels au maintien de la vie. Le sac dispose de deux poches intérieures zippées et de trois poches extérieures. La sangle en nylon réglable peut s’adapter aux tailles de 20 à 54 pouces et est dotée d’une boucle à dégagement rapide. Il est doté d’une bordure réfléchissante jaune et mesure 10 po L x 6 po H x 5 po.
Contenu de Trauma Pac™ Pink :
Contenu de Trauma Pac™ Pink :
BANDAGES ET PANSEMENTS | GESTION DES VOIES RESPIRATOIRES |
FOURNITURES EMS | |
ÉQUIPEMENT D’EMS | |
5 1/2 » Ciseaux à bandage (rose), 5 1/2 » Pince St. Kelly (rose), cisailles de luxe (rose), lampe stylo (rose) |
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Longueur 10 in (25,4 cm)
Détails du produit
- Type de clôture Velcro Style
- Marque EMI
- Matériau Nylon Cordura
- Nombre de pièces 81
- Couleur Rose
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
EMI Trauma Pac™, Rose
135,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires