105,95 $ ch.
Prix: 635,70 $ / Pkg de 6
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cambro 2900 110 CT - Plateau Camtread 23 "x 29" ovale, noir
Camtread plateaux sont un standard industriel pour les traiteurs, Hôtels, halls, salles à manger et bars. Ce plateau Camtread dispose d’une surface antidérapante qui assure les boissons et les repas restent en place pendant le transport, même lorsqu’il est mouillé. Standard design ovale rend le choix parfait pour servir des dîners, des banquets, des parties et des autres grands rassemblements. Construit à partir de fibre de verre robuste, très résistant avec une surface de moulage, anti-dérapant épaisse qui ne va pas se déformer ou casser. "L x 23 » w. vendu en quantités de 29 6.
Camtread plateaux sont un standard industriel pour les traiteurs, Hôtels, halls, salles à manger et bars. Ce plateau Camtread dispose d’une surface antidérapante qui assure les boissons et les repas restent en place pendant le transport, même lorsqu’il est mouillé. Standard design ovale rend le choix parfait pour servir des dîners, des banquets, des parties et des autres grands rassemblements. Construit à partir de fibre de verre robuste, très résistant avec une surface de moulage, anti-dérapant épaisse qui ne va pas se déformer ou casser. "L x 23 » w. vendu en quantités de 29 6.
Poids &Dimensions
- Largeur 29 in (73,66 cm)
- Longueur 23 in (58,42 cm)
Détails du produit
- Type Camtread®
- Quantité par paquet 6
- Marque Cambro
- Numéro de référence du fabricant 2900CT110
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cambro 2900CT 110 - plateau Camtread 23 po x 29 po. ovale, noir, qté par paquet : 6
105,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit