Prix : 1 685,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Pression de service maximale: 10 000 psi / 700 bar
- Le réservoir en aluminium en alliage renforcé à haute résistance est léger et résistant à la corrosion
- Valeur de décharge de pression interne pour la protection contre les surcharges
- Plage de pression d’air suggérée: 90-175 psi / 6-12 bar
- Conçu pour être utilisé avec des cylindres à simple effet
- Fonctionne dans toutes les positions, y compris verticale et horizontale
- Protection du couvercle anti-poussière pour la barre de contrôle de libération
- Soupape de déverrouillage à deux étages
Poids &Dimensions
- Largeur 5,35
- Hauteur 8,03
- Longueur 10,98
Détails du produit
- Opération Simple effet
- Quantité par paquet 1
- Marque BVA Hydraulique
- Numéro de référence du fabricant PA1500L
- Pression interne à pleine capacité 10000 psi
- Comprend Pendentif
- Capacité d’huile (In³) 91,5 po (232,41 cm)
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pompe à air à pédales hydraulique BVA, 91,5 Cu.In. Huile utilisable, pendentif de contrôle d’air
1685,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit