Prix : 89,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Support de boule de tri (1 7/8, 2", 2 5/16) droite
Ce tri-ball Monte propose trois tailles de boule de remorquage (1-7/8", 2 « et 2-5/16 ») sur une tige tubulaire pour 2 » tubes de récepteur. Il dispose des boules de remorquage en acier soudées, finition de manteau de poudre noire, un trou de goupille d’attelage 5/8" et est emballé individuellement pour l’expédition.
Capacités de balle :
1-7/8" ball 6 000 lb M.G.T.W.
2" boule 7 500 lb M.G.T.W.
2-5/16" ball 10 000 lb M.G.T.W.
Ce tri-ball Monte propose trois tailles de boule de remorquage (1-7/8", 2 « et 2-5/16 ») sur une tige tubulaire pour 2 » tubes de récepteur. Il dispose des boules de remorquage en acier soudées, finition de manteau de poudre noire, un trou de goupille d’attelage 5/8" et est emballé individuellement pour l’expédition.
Capacités de balle :
1-7/8" ball 6 000 lb M.G.T.W.
2" boule 7 500 lb M.G.T.W.
2-5/16" ball 10 000 lb M.G.T.W.
Poids &Dimensions
- Taille 1-7/8", 2 «, 2-5/16 »
- Poids 19-1/2 lbs
Détails du produit
- Type Tri-Ball Mount
- Marque Buyers Products
- Matériau Acier
- Style Ligne droite
- Numéro de référence du fabricant 1802202
- M.G.T.W. 6,000/7,500/10 000 lbs
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Support de boule de la tri (1-7/8, 2", 2-5/16) tubulaire - 1802202
89,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires