229,95 $ ch.
Prix: 459,90 $ / Pkg de 2
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Tri-Pack comprend une vitesse 2 ferme-porte non joueurs. Crémaillère et pignon action, avec tous les hydraulique de température. Commandes séparées ajustent, à tout moment, à la fois la fermeture et verrouillage des vitesses. Les boulons de support et le sexe des bras parallèle pour faciliter le montage sont tous inclus dans le package. Finition de l’aluminium.
Poids &Dimensions
- Largeur 1-7/8 po (4,76 cm)
- Hauteur 2-7/8 po (7,3 cm)
- Longueur 9-3/4 po (24,77 cm)
Détails du produit
- Type Robuste
- Pour une utilisation avec S’adapte jusqu'à 48" intérieur ou l’extérieur 36"
- Quantité par paquet 2
- Marque S. matériel de parker
- Description Heavy Duty rapprocher w / arrière Check
- Numéro de référence du fabricant PA954BCAL
- Couleur Aluminium
Garantie
- Garantie 10 ans
Conformité et certifications
- Certifications Listé UL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
PA série 950 Tri-Pack Heavy Duty Closer - aluminium w / arrière Check, qté par paquet : 2
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit