Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Distributeur d'eau de chargement de fond de verseau de verseau de verseau, noir - BAEB1SHSK BAEB10SHSK

Distributeur d'eau aquarius Tri-Temp Bottom Loading, Noir - BAEB1SHSK

Article nº : WBB2334794

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 849,00 $

Quantité

Distributeur d'eau de chargement de fond de verseau de verseau de verseau, noir - BAE1SHSK BAE10SHSK

Caractéristiques du produit :
  • Charge inférieure, pas de levage de bouteilles lourdes
  • Hot, Cold and Room Temp from a single dispens point Hot, Cold and Room Temp from a single dispens point Hot, Cold and Room Temp from a single dispens point Hot,
  • L'armoire en polymère ne rouille pas ou ne gratte pas le sol
  • Lumières d'indicateur pour l'alimentation, le chauffage et le refroidissement
  • Réservoir de refroidissement en acier inoxydable et réservoir chaud
  • Extra haute 11 " hauteur de distribution, il est facile de remplir de grandes bouteilles de sport
  • Capacité de refroidissement commerciale; système de réfrigération à compresseur
  • Plateau d’égouttement amovible
  • Certifié nSF/ANSI 372 pour faible teneur en plomb
  • Energy Star certifié
  • Listé UL
  • garantie limitée de 3 an

Poids &Dimensions

  • Largeur 12,9 po (32,77 cm)
  • Longueur 13,9 po (35,31 cm)
  • Volume du réservoir chaud 0,25 gal (.95 l)
  • Hauteur 43,5 po (110,49 cm)
  • Poids 33,73 lbs (15,33 kg)

Détails du produit

  • Type de charge Bas
  • Tension 115 V
  • Puissance du compresseur 1/12 HP
  • Puissance en watts 420 W
  • Type Température chaude/froide/chambre
  • Marque Oasis
  • Capacité de refroidissement 1,3 gal/h
  • Série Verseau
  • Style Chargement par le dessus
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant 506544C
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 3 ans

Conformité et certifications

  • Conforme UL Oui
Commentaire du client

Pas encore examiné
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
Distributeur d'eau de chargement de fond de verseau de verseau de verseau, noir - BAEB1SHSK BAEB10SHSK

Distributeur d'eau aquarius Tri-Temp Bottom Loading, Noir - BAEB1SHSK

Article nº : WBB2334794