Quantité minimale: 2
Prix : 299,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Vollrath, Tribute Sauce Pan, 77742, 4-1/2 Quart Capacity, 4-1/4" Profondeur
Utilisez cette casserole à sauce Vollrath 77742 Tribute 4,5 qt. pour créer ou réduire les sauces, cuire les légumes et plus encore. Il dispose d'une construction de 3 ply pour le summum de la durabilité et de la performance. Un noyau en aluminium de série 3004 est entouré d'un intérieur en acier inoxydable 18-8 non réactif, et d'un extérieur en acier inoxydable 18-0 durable pour résister aux conditions de cuisson commerciales. La construction triple ply s'étend de la base à la jante, éliminant les points chauds pour un chauffage incroyablement uniforme.
Utilisez cette casserole à sauce Vollrath 77742 Tribute 4,5 qt. pour créer ou réduire les sauces, cuire les légumes et plus encore. Il dispose d'une construction de 3 ply pour le summum de la durabilité et de la performance. Un noyau en aluminium de série 3004 est entouré d'un intérieur en acier inoxydable 18-8 non réactif, et d'un extérieur en acier inoxydable 18-0 durable pour résister aux conditions de cuisson commerciales. La construction triple ply s'étend de la base à la jante, éliminant les points chauds pour un chauffage incroyablement uniforme.
Poids &Dimensions
- Profondeur 4-1/8 po (10,48 cm)
- Diamètre 9 in (22,86 cm)
- Jauge 8 ga
Détails du produit
- Marque Vollrath Vollrath
- Quantité par paquet 1
- Description Pan de sauce d'hommage
- Numéro de référence du fabricant 77742
- Capacité 4-1/2 qt
- Symboles Jacob's Pride For: Induction/Electric/Gas
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vollrath® Tribute Sauce Pan, 77742, 4-1/2 Quart Capacité, 4-1/4 » Profondeur
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit