Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Busch Systems Evolve Triple Recycling & Trash Can, 150 Gallon, Noir/Bleu/Gris

Busch Systems Evolve Triple Recycling & Trash Can, 150 Gallon, Noir/Bleu/Gris

Article nº : WBB2375447

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 3 055,00 $

Quantité

Remodeler la collection et avoir un impact avec les conteneurs modulaires de la série Evolve. These bins are the next step in our commitment to provide high-quality, creative solutions for sustainability.

Avec des options de combinaison apparemment infinies, la série Evolve™ le recyclage et les poubelles offrent un style distingué pour la collecte multifonctionnelle.

  • Couvercle pratiquement indestructible avec effet d’étain brossé.
  • Les masques de carrosserie texturés LDPE portent et déchirent sur le récipient.
  • Pieds réglables pour un nivellement facile.

  • Pour une utilisation à l’intérieur seulement.

    Poids &Dimensions

    • Largeur 59-5/8 po (151,45 cm)
    • Profondeur 19-7/8 po (50,48 cm)
    • Hauteur 30 in (76,2 cm)
    • Poids 45,65 lbs (20,75 kg)

    Détails du produit

    • Assemblage requis Oui
    • Capacité 150 gal (567,81 l)
    • Type Station de déchets/recyclage
    • Intérieur/extérieur Indoor
    • Quantité par paquet 3
    • Marque Busch Systems
    • Ouverture 3 ouvertures
    • Matériau Plastique
    • Numéro de référence du fabricant 101284
    • Couvercle Oui
    • Forme Carré 
    • Couleur Noir
    • Pourcentage de contenu recyclé post-consommation 35 %
    Commentaire du client

    Pas encore examiné

    Produit Q et A

    Il n’y a pas de questions pour ce produit.

    Fermer

    1 Produit (s) Ajouté au panier

    Articles ()
    Payer

    Vous avez 111 produits dans votre panier.

    FermerListes d’achats
    Busch Systems Evolve Triple Recycling & Trash Can, 150 Gallon, Noir/Bleu/Gris

    Busch Systems Evolve Triple Recycling & Trash Can, 150 Gallon, Noir/Bleu/Gris

    Article nº : WBB2375447

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      Busch Systems Evolve Triple Recycling & Trash Can, 150 Gallon, Noir/Bleu/Gris
      Busch Systems Evolve Triple Recycling & Trash Can, 150 Gallon, Noir/Bleu/Gris
      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant