Prix : 2 189,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Remodeler la collection et avoir un impact avec les conteneurs modulaires de la série Evolve. These bins are the next step in our commitment to provide high-quality, creative solutions for sustainability.
Avec des options de combinaison apparemment infinies, la série Evolve™ le recyclage et les poubelles offrent un style distingué pour la collecte multifonctionnelle.
Couvercle pratiquement indestructible avec effet d’étain brossé. Les masques de carrosserie texturés LDPE portent et déchirent sur le récipient. Pieds réglables pour un nivellement facile.
Pour une utilisation à l’intérieur seulement.
Avec des options de combinaison apparemment infinies, la série Evolve™ le recyclage et les poubelles offrent un style distingué pour la collecte multifonctionnelle.
Pour une utilisation à l’intérieur seulement.
Poids &Dimensions
- Largeur 29-5/8 po (75,25 cm)
- Profondeur 30-1/4 po (76,84 cm)
- Hauteur 30-5/8 po (77,79 cm)
- Poids 31,95 lbs (14,52 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Capacité 69 gal (261,19 l)
- Type Station de déchets/recyclage
- Intérieur/extérieur Indoor
- Quantité par paquet 3
- Marque Busch Systems
- Ouverture 3 ouvertures
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 101268
- Couvercle Oui
- Forme Carré
- Couleur Noir
- Pourcentage de contenu recyclé post-consommation 35 %
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Busch Systems Evolve Triple Recycling & Trash Can, 69 Gallon, Noir
2189,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires