Prix : 779,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le chariot entièrement assemblé est construit en aluminium sanitaire qui ne rouillera pas et manœuvre facilement sur de grandes roulettes en polyuréthane de 5 pouces. Le panier comprend 3 bacs en plastique de l’ingrédient dans des couvertures de collecteur transparent blanc, jaune et bleu et 3. Les bacs en plastique résistant sont fabriquées en polyéthylène transparent, une seule pièce, sanitaire. Sera pas écaille, corroder ou rouille. Hauteur idéale, s’adapte facilement sous les tables de travail en économisant un espace précieux. Capacité totale par bin est 55 lbs de farine ou de sucre 75 lb. Bacs et couvercles sont interchangeables avec d’autres marques.
Poids &Dimensions
- Largeur 17 in (43,18 cm)
- Hauteur 28-3/4 po (73,03 cm)
- Longueur 31-1/2 po (80,01 cm)
- Capacité de poids 225 lbs (102,27 kg)
- Poids 28 lbs (12,73 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description L’ingrédient triple Bin Cart
- Capacité 7 ou 9 gal.
- Marque Winholt
- Quantité par paquet 1
- Matériau Aluminium
- Style L’ingrédient bacs & Cart
- Numéro de référence du fabricant 148PIB
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Vie contre la rouille ou la Corrosion
Conformité et certifications
- Certifications NSF
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Winco GLP- L Gants jetables de service alimentaire en plastique, large, clair, 500/Box, qté par paquet : 10
Article nº : B1360180
Pas encore évalué
225,00 $
Rubbermaid® 3600-88 2,8 pi³ camion Bin en plastique avec couvercle transparent & Scoop
Article nº : 330029
Pas encore évalué
589,00 $
Winhold® Aluminium Triple Ingredient Bin Cart W / Bins, 31-1/2 « L x 17 « W x 28-3 / 4 « H, Argent
779,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires