Prix : 249,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Chaîne à rouleaux ANSI Tritan Precision - 50-2R - 5/8" pitch - 10ft Box
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Fourni dans boîte 10ft
- Inclut la liaison de raccordement 1
- Est conforme à la norme ANSI B29,1
- Précontraint
- Conception de la taille large pour lutter contre la fatigue
- Les plaques sont boule Burnished & Shot matage pour des performances accrues
- Solide bague design améliore la résistance à l’usure
- Chaîne peut être coupé à la longueur à l’aide de 35-60 chaîne Breaker
- Liens reliant liens & Offset supplémentaires sont également disponibles & vendu séparément.
Poids &Dimensions
- Diamètre du rouleau 0,4 po (1,02 cm)
- Épaisseur de la plaque 0,08 po (.2 cm)
- Diamètre de la broche 0,2 po (.51 cm)
- Largeur entre les plaques 0,37 po (.94 cm)
- Hauteur 0,472 po (1,2 cm)
- Pitch 0,625 po (1,59 cm)
- Résistance à la traction ultime 9982 lbs (4 537,27 kg)
- Longueur 10 pi (3,05 m)
Détails du produit
- Type Chaîne à rouleaux
- Marque Tritan
- Matériau Riveté
- Couleur Gris
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : ANTONIO
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Tritan précision Ansi Double rouleau chaine - 50-2r - 5/8" Pitch - boîte de 10 pi
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit