Prix : 625,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Chaîne à rouleaux ANSI Tritan Precision - 35-1R - 3/8" pitch - 100ft Reel
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Fourni dans la bobine 100ft
- Inclut la liaison de raccordement 1
- Est conforme à la norme ANSI B29,1
- Précontraint
- Conception de la taille large pour lutter contre la fatigue
- Les plaques sont boule Burnished & Shot matage pour des performances accrues
- Solide bague design améliore la résistance à l’usure
- Chaîne peut être coupé à la longueur à l’aide de 35-60 chaîne Breaker
- Liens reliant liens & Offset supplémentaires sont également disponibles & vendu séparément.
Poids &Dimensions
- Diamètre du rouleau 0,2 po (.51 cm)
- Épaisseur de la plaque 51 po (.13 cm)
- Diamètre de la broche 141 po (.36 cm)
- Largeur entre les plaques 188 po (.48 cm)
- Hauteur 236 po (.6 cm)
- Pitch 375 po (.95 cm)
- Résistance à la traction ultime 1776 lbs (807,27 kg)
- Longueur 100 pi (30,48 m)
Détails du produit
- Type Chaîne à rouleaux
- Marque Tritan
- Matériau Riveté
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chaîne à rouleaux de précision Tritan Ansi - 35-1r - 3/8" Pitch - bobine de 100 pieds
625,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit