Prix : 229,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Chaîne à rouleaux ANSI Tritan Precision - 80-1R - 1" pitch - 10ft Box
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Fourni dans boîte 10ft
- Inclut la liaison de raccordement 1
- Est conforme à la norme ANSI B29,1
- Précontraint
- Conception de la taille large pour lutter contre la fatigue
- Les plaques sont boule Burnished & Shot matage pour des performances accrues
- Solide bague design améliore la résistance à l’usure
- Chaîne peut être coupé à la longueur à l’aide de 60-100 chaîne Breaker
- Liens reliant liens & Offset supplémentaires sont également disponibles & vendu séparément.
Poids &Dimensions
- Diamètre du rouleau 0,625 po (1,59 cm)
- Épaisseur de la plaque 128 po (.33 cm)
- Diamètre de la broche 312 po (.79 cm)
- Largeur entre les plaques 0,62 po (1,57 cm)
- Hauteur 0,709 po (1,8 cm)
- Pitch 1 in (2,54 cm)
- Résistance à la traction ultime 12747 lbs (5 794,09 kg)
- Longueur 10 pi (3,05 m)
Détails du produit
- Type Chaîne à rouleaux
- Marque Tritan
- Matériau Riveté
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chaîne à rouleaux de précision Tritan Ansi - 80-1r - 1" Pitch - boîte de 10 pi
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit