Prix : 43,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Rouleau métrique ISO tritan precision - 24-2 - 1 1/2 "pitch - Liaison de raccordement
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Est conforme à la norme ANSI B29,1
- Précontraint
- Conception de la taille large pour lutter contre la fatigue
- Les plaques sont boule Burnished & Shot matage pour des performances accrues
- Solide bague design améliore la résistance à l’usure
- Décalage de liens est également disponible
Poids &Dimensions
- Diamètre du rouleau 25,4 mm
- Épaisseur de la plaque 6/4,8 pouces
- Diamètre de la broche 14,63 mm
- Hauteur de la plaque 33,2
- Largeur entre les plaques 25,4 po (64,52 cm)
- Pitch 38,1 po (96,77 cm)
- Résistance à la traction ultime 63636 lbs (28 925,45 kg)
Détails du produit
- Type Liaison de raccordement
- Marque Tritan
- Matériau Riveté
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Tritan précision métrique Iso Double chaîne à rouleaux - 24 b-2 - 1 1/2" Pitch - biellette
43,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit