Prix : 149,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Rouleau métrique ISO tritan precision - 12-1 - 3/4" pitch - 10ft Box
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Fourni dans boîte 10ft
- Inclut la liaison de raccordement 1
- Est conforme à la norme ANSI B29,1
- Précontraint
- Conception de la taille large pour lutter contre la fatigue
- Les plaques sont boule Burnished & Shot matage pour des performances accrues
- Solide bague design améliore la résistance à l’usure
- Liens reliant liens & Offset supplémentaires sont également disponibles & vendu séparément.
Poids &Dimensions
- Diamètre du rouleau 0,475 po (1,21 cm)
- Épaisseur de la plaque 73 po (.19 cm)
- Diamètre de la broche 225 po (.57 cm)
- Largeur entre les plaques 0,46 po (1,17 cm)
- Hauteur 0,63 po (1,6 cm)
- Pitch 0,75 po (1,91 cm)
- Résistance à la traction ultime 6591 lbs (2 995,91 kg)
- Longueur 10 pi (3,05 m)
Détails du produit
- Type Chaîne à rouleaux
- Marque Tritan
- Matériau Riveté
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chaîne à rouleaux de précision Tritan métrique Iso - 12 b-1 - 3/4" Pitch - boîte de 10 pi
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit