Prix : 19,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Rouleau métrique ISO tritan precision - 24-1 - 1 1/2 "pitch - Liaison de raccordement
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Est conforme à la norme ANSI B29,1
- Précontraint
- Conception de la taille large pour lutter contre la fatigue
- Les plaques sont boule Burnished & Shot matage pour des performances accrues
- Solide bague design améliore la résistance à l’usure
- Décalage de liens est également disponible
Poids &Dimensions
- Diamètre du rouleau 1 in (2,54 cm)
- Épaisseur de la plaque 0,193/0,233 pouces
- Diamètre de la broche 0,576 po (1,46 cm)
- Largeur entre les plaques 1 in (2,54 cm)
- Hauteur 1,307 po (3,32 cm)
- Pitch 1,5 po (3,81 cm)
- Résistance à la traction ultime 36364 lbs (16 529,09 kg)
Détails du produit
- Type Liaison de raccordement
- Marque Tritan
- Matériau Riveté
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Tritan précision métrique Iso Roller Chain - 24 b-1 - 1 1/2" Pitch - biellette
19,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit