Prix : 5 945,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 5 945,00 .
- Acheter 2 5 575,00 .
- Acheter 3+ 5 449,00 .
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Lorsqu’une caisse a besoin de tourner, ne cherchez pas plus loin que le tourneur de caisse hydraulique CTD-H-TP-3000. Avec deux poches de fourche facilement accessibles, l’appareil peut être simplement attaché à un chariot élévateur à fourche ou à un autre dispositif de levage. Pendant le processus d’attachement, une lèvre supérieure s’adapte étroitement contre la caisse créant une connexion sécurisée pendant le mouvement. Le tourneur est construit en acier pour la force et la fiabilité sur une utilisation cohérente. Une finition peinte ajoute une surface lisse pour limiter les écorchures.
Caractéristiques :
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Caractéristiques :
- Finition peinte
- Sécurise étroitement la caisse en place
- Connexion simple et sûre à un chariot élévateur ou à un autre dispositif de levage
- Construction durable tout au long de l’utilisation quotidienne
- Longueur utilisable : 45-7/8 »
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Poids &Dimensions
- Largeur 30-1/4 po (76,84 cm)
- Longueur 67-1/4 po (170,82 cm)
- Centre de poche de fourche 23-1/8 po (58,74 cm)
- Hauteur utilisable 24-1/8 po (61,28 cm)
- Longueur utilisable 45-7/8 po (116,52 cm)
- Hauteur 34-15/16 po (88,74 cm)
- Capacité de poids 3000 lbs (1 363,64 kg)
- Poids 406 lbs (184,55 kg)
Détails du produit
- Opération Camion alimenté
- Assemblage requis Non
- Type Camion alimenté Crate Turner-Dumper
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant CTD-H-TP-3000
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 30 jours
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
ORBIS HDMP4845-34-22 BulkPak Conteneur d’expédition en vrac pliant - 48"L x 45"W x 34"H, 1800 Lb Cap Black
Article nº : 268647
Pas encore évalué
525,00 $
Camion alimenté Crate Turner-Dumper - 3000 Lb. Capacité
5945,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires