Prix : 1 035,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 1 035,00 .
- Achetez 2-5 985,00 $ ch.
- Acheter 6+ 949,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Pièces de rechange
SUPPORT DE PNEU DE CAMION LOURDS
Unité de starter
Parfait pour pneus d’automobile à travers les semi-remorques. La capacité supplémentaire de ces racks provient des poutres en Z horizontales formées. Jusqu'à 3800 lb capacité par niveau. Robustes unités fixer aux murs à l’aide de crochets inclus 4. Tubulaires conception permet des poutres horizontales à installer facilement sans outils et s’ajuste en quelques secondes par incréments de 2". Robuste de calibre 12 poutres ont 3 crochets à chaque extrémité pour connexion positive. Comprend 5 supports de pont par niveau. Montants sont 14-mesurent l’acier mesurant 1 ¾ "x 1 ¾". Construit pour les pneus seulement. Finition de manteau de poudre grise. Facilité de montage. Le module unités étendre Unités de démarreur pour construire des séries de n’importe quelle longueur.
Unité de starter
Parfait pour pneus d’automobile à travers les semi-remorques. La capacité supplémentaire de ces racks provient des poutres en Z horizontales formées. Jusqu'à 3800 lb capacité par niveau. Robustes unités fixer aux murs à l’aide de crochets inclus 4. Tubulaires conception permet des poutres horizontales à installer facilement sans outils et s’ajuste en quelques secondes par incréments de 2". Robuste de calibre 12 poutres ont 3 crochets à chaque extrémité pour connexion positive. Comprend 5 supports de pont par niveau. Montants sont 14-mesurent l’acier mesurant 1 ¾ "x 1 ¾". Construit pour les pneus seulement. Finition de manteau de poudre grise. Facilité de montage. Le module unités étendre Unités de démarreur pour construire des séries de n’importe quelle longueur.
Poids &Dimensions
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Largeur 96 in (243,84 cm)
- Niveau de capacité de poids 2150 lbs (977,27 kg)
- Hauteur 120 in (304,8 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Camion pneu Rack Starter
- Marque Global Industrial
- Nombre de niveaux Niveau 3
- Matériau Acier
- Capacité de pneu 36
- Numéro de référence du fabricant 795817
- Couleur Gris
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pièces de rechange
Global Industrial™ Truck Tire Rack 3 Tier Starter 96"W x 24"D x 120"H
1035,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Pièces de rechange