Prix : 459,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le kit R5055 comprend la pince ampèremétrique R5055 True RMS et la sonde de courant flexible R5065. Cette pince ampèremétrique True RMS peut mesurer jusqu’à 1000 V et 1000 A dans les deux modes AC/DC et est équipée d’une sonde de courant flexible de 18 » qui offre une flexibilité de mesure jusqu’à 3000 A AC.
Cette pince ampèremétrique REED R5055-KIT True RMS AC/DC avec kit de sonde de courant flexible, 18 » comprend
Cette pince ampèremétrique REED R5055-KIT True RMS AC/DC avec kit de sonde de courant flexible, 18 » comprend
- Pince ampèremétrique numérique REED R5055 1000A True RMS : Pince ampèremétrique AC/DC avec bargraphe analogique, rétroéclairage, fonction min/max, détecteur de tension sans contact (NCV) intégré et thermomètre à contact
- Sonde de courant flexible REED R5065 3000A 18 » : La conception ergonomique offre une flexibilité de mesure jusqu’à 3000A AC
- Applications idéales pour le REED R5055-KIT : Équipes de maintenance industrielle effectuant la maintenance programmée et préventive des équipements et systèmes électromécaniques
- Les installations, l’entretien des bâtiments et les électriciens qui cherchent à résoudre les problèmes d’installation d’équipement électrique
- Mesure le courant/la tension AC/DC, la résistance, la capacité, la fréquence, le rapport cyclique et la température de contact
- Écran LCD rétroéclairé de 6 000 points et bargraphe analogique
- La sonde de courant flexible peut étendre les mesures de courant alternatif jusqu’à 3000 A ; (R5065, vendu séparément)
- La conception ergonomique tient dans votre main et peut être utilisée avec des gants de protection
- Lampe de poche LED intégrée
- Indicateurs de batterie faible et de dépassement de portée
- Détecteur de tension sans contact intégré avec indicateur LED
- Tension et courant RMS réels pour des mesures précises
- Modes Filtre passe-bas et Basse impédance (LoZ)
- Min/Max, maintien de l’affichage et mode relatif
- Fonctions de test de diode et de contrôle de continuité
- Boîtier en plastique durable à double moulage
- Chat. III 1000V, Cat. Indice de sécurité IV 600V
- Comprend un thermocouple de type K, des cordons de test, des piles (3 piles AAA) et une mallette de transport
Détails du produit
- Type Kit de pince ampèremétrique et de sonde de courant True RMS AC/DC
- Quantité par paquet 2
- Marque REED
- Description Pince ampèremétrique True RMS AC/DC et sonde de courant flexible de 18 po
- Numéro de référence du fabricant Trousse R5055
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CE, ETL
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
REED True RMS AC/DC Pince ampèremétrique et kit de sonde de courant flexible de 18 po
459,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit