Prix : 1 305,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Vinyle homogène extrudé
Choix économique pour un tapis de table de surface de travail ESD, une doublur d’étagère ou une doublur de chariot. - Matériau dissipatif (1 x 106 < 1 x 109 ohms Rtt)
Répond à la limite requise de la surface de travail ANSI/ESD S20,2 et à la recommandation de la norme ANSI/ESD S4,1 lorsqu’elle est correctement mise à la terre. - Épaisseur du matériau de 80 pouces
Absorption d’énergie supplémentaire pour les composants sensibles aux chocs physiques - Garantie limitée
1 ans exempts de défauts de matériaux et de fabrication - Renseignements sur la traçabilité des lots
Fournit des informations de suivi pour la durée de vie du produit et pour assurer le contrôle de la qualité. - Réalisés dans les États-Unis d’Amérique
Cet article est fabriqué et stocké àCanton, MA.
Poids &Dimensions
- Largeur 600 po (1524 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Poids 80 (36,36 kg)
- Épaisseur 0,08 po (.2 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Mat vinyle
- Type d’accessoire Tapis
- Quantité par paquet 1
- Marque Desco
- Série Trustat B80
- Matériau Caoutchouc
- Numéro de référence du fabricant 16317
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ANSI/ESD S20.20, ANSI/ESD S4,1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Desco Trustat B80 Vinyl Roll, Bleu, 0,08 » x 30 » x 50'
1305,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit