Prix : 275,95 $
Les clients ont également été consultés
Tapis antistatique workstation sont faits d’un caoutchouc 2-pli résistant qui offre une excellente résistance à chaud sur les soudures, fers à souder et la plupart des solvants. Une couche conductrice soutient la couche supérieure dissipatif statique qui crée des caractéristiques de rendement électrique exceptionnel. Comprend deux installé 10mm au sol s’enclenche et un 15' profil bas point commun au sol cordon. Disponible en bleu de la Nasa, bleu Royal, vert ou gris avec les caractéristiques suivantes :
- Taille : 36 "x 60" x. 080"
- Surface de travail dissipatif : 10E6-10E8 ohms Rtt
- Épaisseur : 0,08 pouces
- Résistance à la terre : ohms 8 x 10E6-8
- Résistance de Point à Point : ohms 2 x 10E6-8
Poids &Dimensions
- Largeur 3 pi (.91 m)
- Poids 9 lbs (4,09 kg)
- Longueur 5 pi (1,52 m)
- Épaisseur 1/16 po (.2 cm)
Détails du produit
- Conductrices Non
- Modèle Lisses
- Description Tapis de Table/sol ESD
- Application Pas antifatigue
- Antistatique Oui
- Type Tapis prédécoupés
- Matériau de surface Caoutchouc
- Marque Transformation de Technologies
- Famille de couleurs de bordure Bleu royal
- Série MT4500 série
- Matériau Caoutchouc
- Numéro de référence du fabricant MT3660RB
- Antistatique Non
- Couleur Bleu royal
- Matériel de sauvegarde Caoutchouc
Conformité et certifications
- Conditions environnementales Fabrication, Domaines électroniques
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Transformer des tapis de sol de faible encombrement Tech 15' L terre cordon, FM1515
Article nº : B1037794
Pas encore évalué
12,75 $
Interion® ESD Stool - Vinyle - Noir
Article nº : 695537
Pas encore évalué
459,95 $
Doublures de déchets conductrices WBASLB noir, 7-10 gal, 100 doublures/paquet
Article nº : B1037797
Pas encore évalué
379,95 $
Interion® TABOUret ESD - Tissu - Marine
Article nº : 695535BL
Pas encore évalué
399,95 $
Public static Solutions SP-101 Terre sol Checker avec voyants lumineux & Jack Strap poignet
Article nº : B1820658
Pas encore évalué
66,95 $
Bracelet élastique Desco Omega avec 4 MM Snap, Bleu, 6 ' Coil Cord
Article nº : B2837056
Pas encore évalué
11,00 $
Transformation de Tech MT4500 série ESD tapis en caoutchouc, 0,080" épais, 36"x 60 », bleu Royal
275,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires