Prix : 265,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce panier met les contrôles soudeur où ils sont lus facilement et dispose de deux étagères plus pour le stockage des outils et accessoires. Pouvant contenir une bouteille de gaz 7" qui se tient en place par deux chaînes d’arrimage. Pont supérieur incliné le rend plus facile d’afficher des contrôles de soudage pour ensemble plus facile vers le haut, 6 "roues arrière avec front roulettes pour tournage facile et la chaîne d’arrimage pour tenir la bouteille de gaz en place. 6" roues arrière et roulettes doubles rendent ieasy à se déplacer, deux porte-câble pour le stockage commode de câble. garantie limitée 90 diurne.
Poids &Dimensions
-
Taille de la roue
2"(avant)
6"(arrière) - Capacité de poids 110lbs.
- Calibre 16 ga
-
Taille de l’étagère
17-1/2 "x 10-3/4" (en haut)
15 "x 10-3/4" (Mid)
17 "x 11" (en bas)
Détails du produit
- Description Panier MIG
- Nombre de tablettes 3
- Cylindrée 150 pi cu.
- Matériau de la roue Caoutchouc
- Extras Porte-câble
- Marque Homme métal
- Matériau Acier enduit de poudre
- Numéro de référence du fabricant TTWC1
- Roulettes Roulettes avant 2
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Man® TTWC1 - Tier trois MIG panier en métal
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires