Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Tech Mat Tuff-filé ergonomique Mat, noir/jaune 2' X 3', mousse

Tech Mat Tuff-filé ergonomique Mat, noir/jaune 2' X 3', mousse

Article nº : WBB0004873

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

34,59 $ jusqu’à 2 % OFF

Prix : 33,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Tech Mat Tuff-filé ergonomique Mat, gris 2' X 3', mousse

Tech Mat Tuff-filé ergonomique Mat, gris 2' X 3', mousse

Tech Mat Tuff-filé ergonomique Mat, noir 2' X 3', mousse

Tech Mat Tuff-filé ergonomique Mat, noir 2' X 3', mousse

Tech Mat confort-roi ergonomique Mat, Royal bleu 2' X 3', mousse

Tech Mat confort-roi ergonomique Mat, Royal bleu 2' X 3', mousse

Tech Mat Tuff-filé ergonomique Mat, noir/jaune 3' X 12', mousse

Tech Mat Tuff-filé ergonomique Mat, noir/jaune 3' X 12', mousse

Tech Mat confort-roi ergonomique Mat, noir/jaune 3' X 5', mousse

Tech Mat confort-roi ergonomique Mat, noir/jaune 3' X 5', mousse

Tech Mat travailleurs Delight plaque ergonomique Mat, noir/jaune 2' X 3', mousse PVC & Surface

Tech Mat travailleurs Delight plaque ergonomique Mat, noir/jaune 2' X 3', mousse PVC & Surface

Apache Mills Diamond Deluxe Soft Foot™ Mat 9/16 » Épais 3' x Jusqu’à 75' Bordure Noire/Jaune

Apache Mills Diamond Deluxe Soft Foot™ Mat 9/16 » Épais 3' x Jusqu’à 75' Bordure Noire/Jaune

Global Industrial™ Diamond Plate Anti Fatigue Mat, 15/16 » d’épaisseur, 3'L x 5'L, Noir

Global Industrial™ Diamond Plate Anti Fatigue Mat, 15/16 » d’épaisseur, 3'L x 5'L, Noir

Tech Mat Tuff-filé ergonomique Mat, noir/jaune 2' X 3', mousse

Le tapis de Tuff Spun est un tapis anti fatigue, fait de mousse de PVC à cellules fermées. Ce tapis vous donnera confort, soulagement de la fatigue et la résistance au glissement. Garantie limitée de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 36 ft
  • Longueur 24 ft
  • Épaisseur 3/8 en
  • Taille 2' X 3'
  • Poids 3 lbs

Détails du produit

  • Durabilité 4/10
  • Type Mousse
  • Grade 5/10
  • Marque Mat Tech
  • Série Tuf-filé
  • Matériau PVC
  • Numéro de référence du fabricant FP2436YB
  • Couleur Noir/Jaune
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Tech Mat Tuff-filé ergonomique Mat, noir/jaune 2' X 3', mousse

Tech Mat Tuff-filé ergonomique Mat, noir/jaune 2' X 3', mousse

Article nº : WBB0004873

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Tech Mat Tuff-filé ergonomique Mat, noir/jaune 2' X 3', mousse
    Tech Mat Tuff-filé ergonomique Mat, noir/jaune 2' X 3', mousse
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant