Quantité minimale: 30
Prix : 32,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tutco® Crankcase Heater CH102240 Ovale 120V 60 Watt 33 Max Girth
- Résistant à la corrosion extérieure
- Élément en caoutchouc silicone et isolantes fils calibrés pour 150° C
- Câbles personnalisés et terminaisons disponibles
- Tensions par le biais de VAC 600
- Puissance en watts pour chaque modèle correspond à compresseur exigences
- Complètement étanche à l’humidité
- Installation rapide et facile
- Consommation nominale
- Reconnu par UL
Poids &Dimensions
- Circonférence min 25-13/16 po (65,56 cm)
- Max Circonférence 33 in (83,82 cm)
Détails du produit
- Pour une utilisation avec Tecumseh : AJ
- Quantité minimale de commande 4
- Watts 60 W
- Marque Tutco
- Tension 120 V
- Numéro de référence du fabricant CH102240
- Forme Ovale
- Puissance en watts 60 W
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tutco® Carter radiateur CH2553 rond 480V 100 Watt
Article nº : B238346
Pas encore évalué
33,95 $
Tutco® Carter radiateur CH13540 240V ovale 40 Watt
Article nº : B238364
Pas encore évalué
33,95 $
Tutco® Carter radiateur CH102240 120V ovale 60 Watt
32,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires