Prix : 455,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
TygerClaw LCD80028BLK a un design durable et élégant de 2 en 1 ; Il s’agit d’une solution de meuble TV idéale pour votre téléviseur à écran plat. Cet ensemble d’étagère AV et de support TV a été conçu pour être fixé au mur. Le support peut être monté sur des bureaux, des dessus de table, des commodes de chambre à coucher, et plus encore ! Simple à fixer et beaucoup plus stable que le support original qui est livré avec les écrans plats aujourd’hui, ce support élégant à profil bas est un ajout bénéfique à tout système de divertissement à domicile. Les supports VESA sont amovibles pour un montage facile et peuvent contenir des écrans plats de 32 à 65 pouces avec des modèles VESA de 100 x 100 mm à 600 x 400 mm. Les deux étagères en verre flottantes sont conçues pour contenir des lecteurs DVD, des appareils de diffusion en continu, des appareils de jeu, des équipements audio, etc. Il est livré avec tout le matériel nécessaire pour monter et monter votre écran plat.
Poids &Dimensions
- Largeur 27 in (68,58 cm)
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 38-1/2 po (97,79 cm)
- Poids 26,5 lbs (12,05 kg)
- Modèle de trou de montage Jusqu’à 600 x 400 mm
- Taille de l’écran LCD 32"- 65"
- Capacité de poids 100 lbs (45,45 kg)
Détails du produit
- Pivotant +30 °/-30° °
- Emplacement de montage Ordinateur de bureau
- Assemblage requis Oui
- Description Meuble TV avec deux tablettes AV
- Type Support de bureau
- Quantité par paquet 1
- Marque Le TygerClaw
- Type d’affichage Seul moniteur
- Matériau Verre trempé, Acier
- Style Pivotant
- Numéro de référence du fabricant LCD80028BLK
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- VESA Compatible Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
275,95 $
Interion® Table d’extrémité en bois avec cadre en acier - 24 » x 24 » - Noir
Article nº : 695754BK
Pas encore évalué
229,95 $
Interion® Table basse en bois avec cadre en acier - 48 » x 24 » - Noir
Article nº : 695755BK
Pas encore évalué
299,95 $
Support TV TygerClaw avec deux étagères AV pour téléviseurs 32 « - 65 »
455,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires