Prix : 279,95 $
La gamme de produits de literie Hotel Basics est notre gamme de durabilité de milieu de gamme qui est spécifique aux installations de soins de santé et d’accueil. Les draps sont fabriqués à partir de fils ringpu et 60 % de coton et 40 % de polyester. En outre, la douceur et la sensation des draps sont d’une qualité supérieure. Les produits de literie sont emballés dans des cartons ondulés et sont polybagged dans les intérieurs de 1 douzaines d’unités. La finition poly-coton améliore la durabilité des produits de literie - ce qui le rend idéal pour l’hospitalité commerciale.
Poids &Dimensions
- Taille du lit Lits jumeaux
- Largeur 66 in (167,64 cm)
- Longueur 115 in (292,1 cm)
Détails du produit
- Type Drap-housse
- Nombre de threads T180
- Quantité par paquet 12
- Marque Textile R-R
- Description Drap-housse
- Matériau Coton/Polyester
- Numéro de référence du fabricant X31010
- Couleur Blanc
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Textile R-R - Hôtel Basics Fleece Blankets - Taille jumelle - Beige - 4 Pack
Article nº : B2369568
Pas encore évalué
215,95 $
Couvertures thermiques de lerissage thermiques de valeur de R-R - Taille jumelle - Blanc - 12 Paquet
Article nº : B2369569
Pas encore évalué
315,95 $
Couverture de matelas matelas de courtepointe de valeur de R-R - Taille jumelle - 80 x 39 " - 12 Pack
Article nº : B2369558
Pas encore évalué
375,95 $
Chaise d'invité De tissu d'Interion® - Noir avec cadre de cerise
Article nº : 695625
Pas encore évalué
299,95 $
Textile R-R - Hôtel Basics Twin Size Bed Sheets, 115" x 66", White - 12 Pack
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires