Prix : 319,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Safco® Twixt™ Stool de sièges actifs - Hauteur étendue - Vinyle noir
Faites l'expérience d'un nouveau twixt dans les sièges modernes. Twixt Ergonomic Extended Height Stool intègre un certain mouvement nécessaire dans votre journée. Conçu pour soutenir une meilleure posture et l'équilibre en permettant l'ajustement de l'angle de séance. L'anneau flexible sous le siège vous permet d'ajuster l'angle de sièges pour fournir le mouvement pour une expérience de séance active. Le siège entièrement rembourré est réglable en hauteur avec un pivot de 360 degrés. Conçu par Thomas Walser.
Faites l'expérience d'un nouveau twixt dans les sièges modernes. Twixt Ergonomic Extended Height Stool intègre un certain mouvement nécessaire dans votre journée. Conçu pour soutenir une meilleure posture et l'équilibre en permettant l'ajustement de l'angle de séance. L'anneau flexible sous le siège vous permet d'ajuster l'angle de sièges pour fournir le mouvement pour une expérience de séance active. Le siège entièrement rembourré est réglable en hauteur avec un pivot de 360 degrés. Conçu par Thomas Walser.
Poids &Dimensions
- Profondeur 14-1/2 po (36,83 cm)
- Hauteur d’assise maximale 22 in (55,88 cm)
- Largeur 14-1/2 po (36,83 cm)
- Base Bague de pied
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Hauteur 22 à 32 pouces
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
- Poids 16 lbs (7,27 kg)
- Hauteur du siège 22 in (55,88 cm)
Détails du produit
- Repose-pieds inclus Non
- Matériau du siège Vinyle
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type S’asseoir debout / tabouret de perchoir
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Safco
- Quantité par paquet 1
- Type de dossier Dos-nu
- Roulettes incluses Non
- Série Twixt™,
- Numéro de référence du fabricant 3001BV
- Matériau de cadre Acier
- Type de bras Sans bras
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Table de hauteur debout Interion® avec puissance, 72 « L x 30"W, Gris
Article nº : 238328
Pas encore évalué
1 085,00 $
Safco® Twixt™ Active Seating Stool - 22-32"H - Black Vinyl
319,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires