Prix : 1 899,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Pour Safer fonctionnement de votre machinerie CSVs sont deux mains anti-assistances contrôles. Lorsqu’il est utilisé, ils permettent un fonctionnement plus sûr des presses à air, percez les fixtures, luminaires, cylindres, valves ou équipement de l’ensemble d’éclairage de serrage. CSV-101LS possède des contrôles compacts et totalement autonomes, boutons de déclenchement encastré construit dans les extrémités et un support universel pour un positionnement pratique. Fonction de déclenchement simultané de CSV des boutons encastrés génère un signal. Libérant immédiatement un ou deux boutons s’arrête le signal qui ne peut être rétabli, jusqu'à ce que les deux boutons sont encore actionnés simultanément. Modèles de faible Stress (LS) sont pour des applications de production élevés où la fatigue de l’opérateur est une préoccupation. Qui ont besoin de seulement 6 onces de force à actionner, LS unités soulager le stress sur les mains et les poignets du travailleur et de réduire considérablement les risques de troubles répétitifs. Les modèles standards nécessitent 18 onces de force à actionner. Pousser-à-brancher les raccords inclus. Actionner l’air 3 ou 4-Mode piloté, ressorts soupape de retour de puissance ou de petits vérins à simple effet. (Cv = 0,11)
Poids &Dimensions
- Largeur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Hauteur 3-3/16 po (8,1 cm)
- Taille de port (2) 1/8 NPTF dans
- Longueur 10,44 po (26,52 cm)
Détails du produit
- Matériau de raccord Acier
- Plage de pression de fonctionnement 70-100 PSI psi
- Marque Bimba-Mead
- Numéro de référence du fabricant CSV-101LS
- Fonction Actionnement de Power Valve avec actionnement de faible contrainte
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Les deux mains Bimba-Mead contrôler CSV-101LS, Cv = 0,11 à l’aide des boutons de faible contrainte
1899,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit