Prix : 1 959,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Pour Safer fonctionnement de votre machinerie CSVs sont deux mains anti-assistances contrôles. Lorsqu’il est utilisé, ils permettent un fonctionnement plus sûr des presses à air, percez les fixtures, luminaires, cylindres, valves ou équipement de l’ensemble d’éclairage de serrage. CSV-101W possède des contrôles compacts et totalement autonomes, boutons de déclenchement encastré construit dans les extrémités et un support universel pour un positionnement pratique. Fonction de déclenchement simultané de CSV des boutons encastrés génère un signal. Libérant immédiatement un ou deux boutons s’arrête le signal qui ne peut être rétabli, jusqu'à ce que les deux boutons sont encore actionnés simultanément. Pousser-à-brancher les raccords inclus. Actionner l’air 3 ou 4-Mode piloté, ressorts soupape de retour de puissance ou de petits vérins à simple effet. (Cv = 0,11) CSV-101W est conçu pour une utilisation dans un environnement de lavage. L’unité fournit le même pilote et la fonctionnalité de la puissance du CSV-101. Le circuit logique est logé dans un boîtier de panneau de contrôle industriel de fibre de verre, fournissant l’excellente résistance chimique et à la corrosion.
Poids &Dimensions
- Largeur 4-5/32 po (10,56 cm)
- Hauteur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Taille de port (3) 1/8 NPTF dans
- Longueur 12-13/16 po (32,54 cm)
Détails du produit
- Matériau de raccord Acier et laiton chromés
- Plage de pression de fonctionnement 70-100 PSI psi
- Marque Bimba-Mead
- Numéro de référence du fabricant CSV-101W
- Fonction Actionnement de Power Valve
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Les deux mains Bimba-Mead contrôler CSV-101W, Cv = 0,11 fond creux
1959,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit