Prix : 22,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Profitez de l’espace à l’arrière et les côtés de la fourgonnette en accrochant les cordons, cordes, outils, vestes et gilets de sécurité de la fixation du crochet 9891 modèle 7-01-2. Mesures 8 en haut, 9 dans l’échelle et 5 en profondeur. Se monte facilement sur les panneaux d’extrémité ou des cloisons. Construit d’acier de forte épaisseur et apprêtés dans le manteau de poudre rouge vif. Fabriqué en acier de forte épaisseur. Terminé en manteau de poudre rouge vif.
Poids &Dimensions
- Largeur 17 in (43,18 cm)
- Hauteur 25-1/2 po (64,77 cm)
- Taille 5 po
- Poids 29 lbs (13,18 kg)
- Longueur 27-3/4 po (70,49 cm)
Détails du produit
- Marque Weather Guard
- Description Titulaire de deux crochet
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 9892-7-01
- Capacité 7 ft²
- Couleur Rouge
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Météo garde deux crochet titulaire, 5" D - 9892-7-01
22,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires