Prix : 15,75 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Deux pièces collier de serrage 2C-Series, Metal Climax, 1" alésage, 1-3/4" diamètre extérieur.
Collier de serrage deux pièces en aluminium. Conception engage pleinement l’arbre sans rayer. Facile à installer où démontage majeur serait autrement nécessaire. Une plus grande exploitation axiale puissance que la vis de réglage ou monobloc, colliers de serrage. Efficace sur des arbres durs & douces.
Collier de serrage deux pièces en aluminium. Conception engage pleinement l’arbre sans rayer. Facile à installer où démontage majeur serait autrement nécessaire. Une plus grande exploitation axiale puissance que la vis de réglage ou monobloc, colliers de serrage. Efficace sur des arbres durs & douces.
Poids &Dimensions
- Largeur 1/2 en
- Diamètre 1-3/4 po (4,45 cm)
- Poids 0,067 lbs (.03 kg)
- Taille d’alésage 1 po
Détails du produit
- UPC 044861320433
- Marque Climax Metal
- Description Collier de serrage en deux pièces
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 2C-100-A
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : FLOYD
Date de : Avril 03, 2020
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Deux pièces col de serrage, 1", aluminium
15,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit