Prix : 15,25 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Deux pièces collier de serrage 2C-Series, Metal Climax, 1" alésage, 1-3/4" diamètre extérieur.
Collier de serrage en acier deux pièces plaquée zinc. Conception engage pleinement l’arbre sans rayer. Facile à installer où démontage majeur serait autrement nécessaire. Une plus grande exploitation axiale puissance que la vis de réglage ou monobloc, colliers de serrage. Efficace sur des arbres durs & douces.
Collier de serrage en acier deux pièces plaquée zinc. Conception engage pleinement l’arbre sans rayer. Facile à installer où démontage majeur serait autrement nécessaire. Une plus grande exploitation axiale puissance que la vis de réglage ou monobloc, colliers de serrage. Efficace sur des arbres durs & douces.
Poids &Dimensions
- Largeur 1/2 en
- Diamètre 1-3/4 po (4,45 cm)
- Poids 0,194 lbs (.09 kg)
- Taille d’alésage 1 po
Détails du produit
- UPC 044861415795
- Marque Climax Metal
- Description Collier de serrage en deux pièces
- Matériau Acier zingué
- Numéro de référence du fabricant 2C-100-Z
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Collier de serrage deux pièces, 1 po, acier plaqué zinc
15,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit