Prix : 12,25 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Collier de serrage en deux pièces, 5/16" alésage, 11/16" diamètre extérieur.
Deux pièces col de serrage en acier inoxydable. Conception engage pleinement l’arbre sans rayer. Facile à installer où démontage majeur serait autrement nécessaire. Une plus grande exploitation axiale puissance que la vis de réglage ou monobloc, colliers de serrage. Efficace sur des arbres durs & douces.
Deux pièces col de serrage en acier inoxydable. Conception engage pleinement l’arbre sans rayer. Facile à installer où démontage majeur serait autrement nécessaire. Une plus grande exploitation axiale puissance que la vis de réglage ou monobloc, colliers de serrage. Efficace sur des arbres durs & douces.
Poids &Dimensions
- Vis de serrage 4-40 x 3/8
- Largeur 5/16 en
- Diamètre 11/16 en
- Poids 0,34 oz
- Taille d’alésage 5/16 po
Détails du produit
- Marque Climax Metal
- Description Collier de serrage en deux pièces
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant G2SC-031-SS
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Collier de serrage à deux pièces, alésage de 5/16 po, G2SC-031-SS
12,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit