Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Collier de serrage deux pièces, alésage de 1/2 po, G2SC-050-B

Collier de serrage deux pièces, alésage de 1/2 po, G2SC-050-B

Article nº : WBB263759

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 5,20 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Collier de serrage métrique à deux pièces, alésage de 40 mm, GM2C-40-B

Collier de serrage métrique à deux pièces, alésage de 40 mm, GM2C-40-B

Collier de serrage deux pièces, alésage de 1/8 po, G2SC-012-B

Collier de serrage deux pièces, alésage de 1/8 po, G2SC-012-B

Set de vis collier, 1" alésage, CGC-100-SS

Set de vis collier, 1" alésage, CGC-100-SS

Collier de serrage deux pièces, alésage de 3/8 po, G2SC-037-B

Collier de serrage deux pièces, alésage de 3/8 po, G2SC-037-B

Deux pièces collier de serrage, 7/16" alésage, G2SC-043-B

Deux pièces collier de serrage, 7/16" alésage, G2SC-043-B

Collier de serrage deux pièces, 1/2 po, acier zingué

Collier de serrage deux pièces, 1/2 po, acier zingué

Set de vis collier, 1", en acier inoxydable

Set de vis collier, 1", en acier inoxydable

Set collier de vis 3/4", acier inoxydable,

Set collier de vis 3/4", acier inoxydable,

Climax vis métal, ensemble collier W/clavette C-100-KW, 1" Bore, oxyde noir

Climax vis métal, ensemble collier W/clavette C-100-KW, 1" Bore, oxyde noir

Climax Metal Drill Kit de collier Stop, DRILLKIT-SGC4, Poly sac, 4 pièces

Climax Metal Drill Kit de collier Stop, DRILLKIT-SGC4, Poly sac, 4 pièces

Climax Metal Drill Kit de collier Stop, DRILLKIT-SGC7, Poly sac, 7 pièces

Climax Metal Drill Kit de collier Stop, DRILLKIT-SGC7, Poly sac, 7 pièces

Climax couplage vis métal, métriques, MRC-25-S, en acier inoxydable, 25mm

Climax couplage vis métal, métriques, MRC-25-S, en acier inoxydable, 25mm

Climax couplage vis métal, métriques, oxyde noir, MRC-40, 40mm

Climax couplage vis métal, métriques, oxyde noir, MRC-40, 40mm

Climax couplage vis métal, métriques, MRC-25-S-4H@90, 25mm, acier

Climax couplage vis métal, métriques, MRC-25-S-4H@90, 25mm, acier

Collier de serrage en deux pièces, 1/2" alésage, 1 1/8" diamètre extérieur.

Oxyde noir plaqué collier de serrage en acier deux pièces. Conception engage pleinement l’arbre sans rayer. Facile à installer où démontage majeur serait autrement nécessaire. Une plus grande exploitation axiale puissance que la vis de réglage ou monobloc, colliers de serrage. Efficace sur des arbres durs & douces.

Poids &Dimensions

  • Vis de serrage 8-32 x 1/2
  • Largeur 13/32 en
  • Diamètre 1-1/8 po (2,86 cm)
  • Poids 1,26 oz
  • Taille d’alésage 1/2 po

Détails du produit

  • Marque Climax Metal
  • Description Collier de serrage en deux pièces
  • Matériau Oxyde noir acier
  • Numéro de référence du fabricant G2SC-050-B
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
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
  • Reviewer : Laurent

    Date de : Avril 23, 2019

    Facile à utiliser
    Votre commentaire :
    Fonctionne très bien. Pas de problèmes
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
Collier de serrage deux pièces, alésage de 1/2 po, G2SC-050-B

Collier de serrage deux pièces, alésage de 1/2 po, G2SC-050-B

Article nº : WBB263759