Prix : 69,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Polypropylène portefeuilles de poche deux poids lourd / dossiers détiennent les documents et résister à la déchirure. Fente de carte de visite de fonctionnalités. Avec des pinces. Pour le stockage de documents de 11 po x 8-1/2 po. Rouge.
Poids &Dimensions
- Largeur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Longueur 1/8 en
- Hauteur 11-11/16 po (29,69 cm)
- Taille de la feuille 8-1/2 x 11
- Poids 0,15 lbs (.07 kg)
Détails du produit
- Porte-carte Oui
- Description Dossier de portefeuille poids lourd à deux poches avec broches
- Famille de couleurs avant Rouge
- Type de feuille Perforées/coup de poing
- Nombre de poches 2
- Type Portefeuilles de poche
- Quantité par paquet 25
- Marque C-Line produits
- Matériau de recouvrement Polypropylène
- Famille de couleurs de la couverture arrière Rouge
- Matériau Polypropylène
- Style Dossier pocket
- Numéro de référence du fabricant 33964-BX
- Couleur Rouge
- Capacité de feuilles 50
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
C-Line Products Two-Pocket Heavyweight Poly Portfolio Dossier avec Prongs, Rouge, 25 Dossiers/Set
69,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires