Prix : 3 879,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce camion de sécurité élargi métal est fait d’aplatie treillis métallique de calibre 13 élargi pour assurer la sécurité maximale avec visualisation claire de contenu. La conception verrouillable résistante sécurise les paquets tout en maintenant un contact visuel. Les portes en maille comprennent des houtes pouvant verrouiller pour la sécurité (verrouillage vendu séparément). Étagères en acier de calibre tous soudé en acier de sécurité camions sont renforcées avec des coins d’angle épaisseur 3/16" pour la force qui résiste jusqu'à 3 000 livres 12 chasse Durable. Poignée en acier tubulaire a une courbe de rayon lisse pour le confort. 12 jauge roulette montures acceptent consolidatrice 6" roulettes phénoliques (2 rigide pivotant 2) pour faciliter la mobilité. Comprend deux étagères. Finition de manteau de poudre grise. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 57 in (144,78 cm)
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Espacement des étagères 22 in (55,88 cm)
- Capacité de poids 3000 lbs (1 363,64 kg)
Détails du produit
- Panneaux latéraux Maille
- Assemblage requis Non
- Nombre de tablettes 2
- Type d’étagère Solide plat
- Type de construction All-Welded
- Matériau de la roue Phénolique
- Nombre de portes 2
- Type Camion de sécurité
- Marque Jamco
- Matériau Acier
- Style Accès unilatéral
- Capacité des étagères 1500 lbs (681,82 kg)
- Numéro de référence du fabricant VB248P6
- Couleur Gris
- Type de roue Phénolique
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1 Cu. Yd. Cap,1000 Lbs. Cap, Gray
Article nº : 501600
Pas encore évalué
1 239,00 $
Petit chariot de service soudé géant® avec 2 étagères à lèvres, 1200 lb. Capacité, 24"L x 18"L x 35"H, Gris
Article nº : B288653
Pas encore évalué
619,00 $
Camion de sécurité Jamco Mesh avec 2 étagères, 3000 lb. Capacité, 48"L x 24"L x 57"H, Gris
3879,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires