Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Assemblé série 74 et 75 pupitres de série sont meublées avec des plaques standards, botté de boutons poussoirs et blocs de contacts. Vitesse unique n’a pas de 1 + 1 contacts NF. Deux vitesses a 2 non - opération Cumulative. Toutes les paires de bouton sont verrouillés mécaniquement. Tous les boutons sont momentanées.
Poids &Dimensions
- Profondeur 90 mm
- Largeur 65 mm
- Hauteur 340 mm
- Poids 0,1 lb (.05 kg)
Détails du produit
- Température de fonctionnement - 20° F à +170° F °F
- Contacts auxiliaires 2NO
- Ampères GP 16 ampères A
- Marque Commandes avancées
- Matériau Boîtier en plastique
- Numéro de référence du fabricant 103728
- Couleur Jaune
Conformité et certifications
- Certifications Répertorié UL E145138 VDE R.E.N.A CE
- Évaluation environnementale IP65 - enceinte
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Faire progresser les contrôles 103728, deux vitesse 2 bouton pendentif Station, câble manchon Style
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit