Souvent achetés ensemble
Prix : 9 169,00 $
✓ Comprend un vilebrequin en fonte solide équilibré avec précision.
✓ Equipé d’une pompe industrielle en fonte solide de 3 cylindres.
Le compresseur d’air à piston industriel™ à deux étages Global avec sécheur offre des performances supérieures et est conçu pour fournir des années de service fiable. Une durée de vie de 50 000 heures d’utilisation industrielle rend ce compresseur idéal pour les fabricants commerciaux et industriels, les ateliers de réparation automobile, les petites et moyennes entreprises et ceux qui effectuent des projets de bricolage fréquents. Garantie limitée de 4 ans. Dimensions globales: 31 » L x 34 » L x 75 » H.
Le sécheur d’air réfrigéré Global Industrial™ offre des performances supérieures et est conçu pour fournir des années de service fiable. Ce sécheur, nécessitant peu ou pas d’entretien, est efficace et idéal pour une utilisation avec des compresseurs qui n’ont pas de refroidisseurs secondaires pour éliminer l’huile, l’eau, la poussière et les particules de saleté afin d’améliorer la qualité de l’air, la durée de vie de l’outil et les résultats du projet. Sa conception compacte peut s’adapter à peu près n’importe où et peut être utilisée avec des compresseurs de 5 HP 7,5HP et 10HP jusqu’à 57 CFM. Garantie limitée de 5 ans. Dimensions globales: 22 » L x 13 » L x 23 » H.
- Made in USA.
- Capacité: 80 gal.
- Vannes en laiton 100 % partout.
- 7,5 HP.
Poids &Dimensions
- Largeur 34 in (86,36 cm)
- Hauteur 75 in (190,5 cm)
- Poids 735 lbs (334,09 kg)
- Taille du réservoir 80 gal (302,83 l)
- Longueur 31 in (78,74 cm)
Détails du produit
- Type de pompe Splash
- Séchoir à air Oui
- CFM @ 90 LB/PO2 26 CFM
- Après Cooler Non
- Orientation de réservoir Vertical
- LB/PO2 lb/po2 175
- Matériau Acier
- Refroidisseur secondaire refroidi par air Non
- Système d’huile Faible teneur en huile
- Verre de vision à l’huile Non
- CFM 22 CFM
- Tension 208-230 V
- Arrêt de l’huile faible Non
- Puissances en chevaux 7,5 CV
- Max PSI lb/po2 175
- CFM haute 31 CFM
- Phase 1
- Type de démarrage Électrique
- Marque Global Industrial
- Sortie de bruit 73 s/n
- Numéro de référence du fabricant 133684
Garantie
- Garantie 4 ans (compresseur d’air seulement), 5 ans (sécheur d’air seulement)
Conformité et certifications
- Certifications UL
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
2 035,00 $
Sioux Tools 1/4 » Impact Wrench w/70 Ft-lbs Max Torque Double Dog Impact &1/4 » Quick Change Shank
Article nº : B2680304
Pas encore évalué
849,00 $
Clé d’impact ™'air global, taille d’entraînement de 1/2 », couple de 260 max
Article nº : B2383976
Pas encore évalué
139,95 $
Global Industrial™ Réversible Pistol Grip Air Drill, Standard Keyed, 3/8 » Chuck, 2000 RPM
Article nº : B2383980
Pas encore évalué
129,95 $
Clé à chocs à air composite industrielle™ mondiale, taille d’entraînement 3/8 », couple maximal de 350
Article nº : 133705
Pas encore évalué
235,95 $
Ingersoll Rand Palm Grip Air Impact Wrench, 1/2 » Drive Size, 180 Max Torque
Article nº : 700133
Pas encore évalué
749,00 $
Ingersoll Rand Drive Air Impact Wrench, 1/2 » Taille du lecteur, 930 Max Torque
Article nº : 700142
Pas encore évalué
759,00 $
Compresseur d’air à piston industriel™ mondial à deux étages avec sécheur, 7,5 HP, 80 gal., 1 phases, 230V
9169,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires